Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Коронки свердлильні
Коронки свердлильні - фото №1

Коронки свердлильні

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 6

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Коронки свердлильні

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0651114122
Немає в наявності
1 шт
0651114202
Немає в наявності
1 шт
065111442
Немає в наявності
1 шт
065111452
Немає в наявності
1 шт
065111472
Немає в наявності
1 шт
065111482
Немає в наявності
1 шт

Ми раді запропонувати вам детальнішу інформацію про наш асортимент алмазних коронок для роботи із залізобетоном від компанії Wurth.

Наше обладнання розроблене з використанням найсучасніших технологій та матеріалів, щоб забезпечити максимальну продуктивність та довговічність при роботі.

  1. Коронка алмазна по залізобетону Wurth Ø42 мм 450 мм 1-1/4":

    • Діаметр: Ø42 мм
    • Довжина: 450 мм
    • Стандартне з'єднання: 1-1/4"
    • Призначена для проходження отворів у залізобетоні. Забезпечує швидке та точне виконання робіт.
  2. Коронка алмазна по залізобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4":

    • Діаметр: Ø52 мм
    • Довжина: 450 мм
    • Стандартне з'єднання: 1-1/4"
    • Ідеально підходить для проходження отворів у залізобетоні. Гарантує високу продуктивність та довговічність.
  3. Коронка алмазна по залізобетону, 68ММх10ММх5Т:

    • Розмір: 68 мм х 10 мм х 5Т
    • Ця коронка має високу зносостійкість і призначена для буріння отворів у залізобетоні. Забезпечує точність та ефективність роботи.
  4. Коронка алмазна по залізобетону, 82ММх10ММх5Т:

    • Розмір: 82 мм х 10 мм х 5Т
    • Відрізняється високою зносостійкістю та призначена для буріння отворів у залізобетоні. Забезпечує надійність та довговічність у процесі роботи.
  5. Коронка алмазна для розеток 68x70 4 сегменти 20x3.5x8:

    • Розмір: 68x70
    • 4 сегменти розміром 20x3.5x8
    • Ідеально підходить для встановлення розеток. Забезпечує точність та безпеку під час роботи.
  6. Коронка алмазна для розеток 82x70 6 сегмента 20x3.5x8:

    • Розмір: 82x70
    • 6 сегментів розміром 20x3.5x8
    • Призначена для встановлення розеток. Гарантує високу продуктивність та якість роботи.
  7. Алмазна коронка для бурильної установки Wurth 1-1/4" Ø122 мм 450 мм:

    • Діаметр: Ø122 мм
    • Довжина: 450 мм
    • Стандартне з'єднання: 1-1/4"
    • Використовується для проходження великих отворів у залізобетоні за допомогою бурильної установки. Має високу продуктивність і надійність.
  8. Коронка алмазна по залізобетону Wurth Ø202 мм 450 мм 1-1/4":

    • Діаметр: Ø202 мм
    • Довжина: 450 мм
    • Стандартне з'єднання: 1-1/4"
    • Призначена для проходження великих отворів у залізобетоні. Забезпечує високу ефективність та точність роботи.
  9. Коронка алмазна по залізобетону Wurth & Oslash;72 мм 450 мм 1-1/4":

    • Діаметр: Ø72 мм
    • Довжина: 450 мм
    • Стандартне з'єднання: 1-1/4"
    • Використовується для проходження отворів у залізобетоні. Гарантує надійність та довговічність при роботі.
  10. Коронка алмазна по залізобетону Wurth Ø82 мм 450 мм 1-1/4":

    • Діаметр: Ø82 мм
    • Довжина: 450 мм
    • Стандартне з'єднання: 1-1/4"
    • Підходить для проходження отворів у залізобетоні. Забезпечує високу продуктивність та якість робіт.

Використання алмазних коронок для роботи із залізобетоном від компанії Wurth досить просто. Ось основні кроки, які потрібно виконати:

  1. Підготовка робочої області: Переконайтеся, що робоча поверхня (наприклад, стіна або підлога) із залізобетону чиста від пилу, бруду та інших домішок. Також переконайтеся, що робоча область надійно закріплена або захищена для забезпечення безпеки.

  2. Підбір правильного інструменту: Вивчіть розміри та характеристики алмазних коронок Wurth, щоб вибрати відповідну для вашого проекту. Зверніть увагу на діаметр, довжину, з'єднання та інші специфікації, зазначені в описі кожної коронки.

  3. Підготовка інструменту: Якщо ви використовуєте алмазну коронку знімного типу, встановіть її на відповідний буровий верстат або свердлильний інструмент, дотримуючись інструкцій виробника. Переконайтеся, що інструмент надійно закріплений.

  4. Захисне екіпірування: Не забудьте надіти відповідне захисне екіпірування, таке як окуляри, маску та рукавички, для захисту від пилу, осколків та інших потенційно небезпечних матеріалів.

  5. Нанесення маркування: Визначте точне місце, де потрібно зробити отвір, і використовуйте маркер або різці для маркування на поверхні залізобетону. Це допоможе вам зберегти точність та контроль при роботі.

  6. Початок буріння: Почніть повільно та акуратно вести інструмент з алмазною коронкою до маркування на поверхні залізобетону. Застосовуйте постійний та рівномірний тиск, щоб алмазні сегменти коронки почали проникати в матеріал.

  7. Поступове збільшення швидкості: У міру просування алмазної коронки в глибину залізобетону, ви можете поступово збільшувати швидкість обертання інструменту. Однак пам'ятайте, що занадто висока швидкість може спричинити перегрів алмазних сегментів та пошкодити інструмент.

  8. Охолодження: Важливо забезпечити достатнє охолодження алмазних коронок та поверхні залізобетону під час роботи. Використовуйте охолоджувальну рідину або воду для зниження температури та змащування.

  9. Регулярне очищення: У процесі буріння регулярно очищайте алмазні сегменти коронки від пилу та уламків, що утворюється, щоб підтримувати їх ефективність і тривалість служби.

  10. Безпека: Завжди дотримуйтесь правил безпеки під час роботи з алмазними коронками та використовуйте їх тільки відповідно до інструкцій виробника. Зверніться до професіоналів або фахівців, якщо вам потрібна допомога чи консультація.

Пам'ятайте, що правильне використання алмазних коронок та дотримання всіх безпечних заходів є ключовими факторами для досягнення ефективних та безпечних результатів при роботі із залізобетоном.

Безпека, міцність та ефективність - це основні переваги алмазних коронок від Wurth.

Виберіть відповідну модель відповідно до ваших вимог і впевнено приступайте до роботи із залізобетоном.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація