Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Зварювальний спрей Perfect
Зварювальний спрей Perfect - фото №1

Зварювальний спрей Perfect

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Зварювальний спрей Perfect

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0893102100
Є в наявності
1 шт
288 грн

Зварювальний спрей Perfect від Wurth

Зварювальний спрей Perfect від Wurth - це універсальний захисний спрей, призначений для використання при зварювальних роботах. Він забезпечує ефективне охолодження деталей, що зварюються, захищає їх від корозії та забруднень, а також полегшує подальші операції з обробки зварювальних швів.

Основні характеристики

  • Об'єм: 400 мл
  • Колір: білий
  • Склад: емульсія ріпакової олії
  • Щільність: 0,974 г/см³
  • Термін зберігання: 24 місяці

Особливості

  • Сильний ефект, що охолоджує
  • Не містить силікону
  • Не має негативного впливу при подальшій обробці, наприклад, фарбуванні
  • Захищає від корозії

Спосіб застосування

Перед використанням балон необхідно струсити. Наносити спрей слід тонким шаром на деталі, що зварюються, на відстані не менше 30 см.

Особливості використання

Зварювальний спрей Perfect від Wurth можна використовувати для зварювання будь-яких металів, включаючи чорні та кольорові метали, а також сплави. Він підходить для ручного дугового зварювання, напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів і зварювання електродом, що плавиться.

Навіщо цей товар

Зварювальний спрей Perfect від Wurth необхідний для забезпечення безпеки та якості зварювальних робіт. Він допомагає захистити деталі, що зварюються, від перегріву, корозії та забруднень, що дозволяє отримувати якісніші зварювальні шви.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі зварювального спрею необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Об'єм балона. Чим більший обсяг балона, тим більше його вистачить.
  • Склад. Зварювальні спреї можуть містити силікон або не містити його. Силіконові спреї забезпечують сильніше охолодження, але вони можуть ускладнити подальшу обробку зварювальних швів.
  • Особливості застосування. Зварювальні спреї можуть бути призначені для використання в конкретних умовах, наприклад, для зварювання у важкодоступних місцях.

Рекомендації

Зварювальний спрей Perfect від Wurth - це якісний та ефективний продукт, який допоможе вам забезпечити безпеку та якість зварювальних робіт. Він підходить для широкого спектру застосувань та простий у використанні.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація