Зварювальна установка TIG від Wurth
Зварювальна установка TIG від Wurth - це професійний зварювальний апарат, призначений для зварювання електродом, що не плавиться, в середовищі інертного газу. Апарат працює з постійним та змінним струмом, що дозволяє зварювати широкий спектр металів, включаючи нержавіючу сталь, алюміній, мідь та титан.
Спосіб застосування
Зварювальна установка TIG від Wurth використовується для з'єднання металевих деталей шляхом розплавлення їх кромок за допомогою дуги, утвореної між вольфрамовим електродом і деталями, що з'єднуються. Для захисту дуги та зварювальної ванни від окислення використовується інертний газ, наприклад, аргон або гелій.
Основні характеристики
- Діапазон зварювального струму: 5-200 А
- Діапазон зварювальної напруги: 10-20 В
- Зварювальний струм при змінному струмі: 5-170 А
- Зварювальний струм при постійному струмі: 5-200 А
- Напруга холостого ходу: 80 В
- Живлення: 220 В, 50/60 Гц
- Габаритні розміри: 325x160x115 мм
- Вага: 5 кг
Особливості
- Технологія IGBT забезпечує високу стабільність зварювального струму та дуги
- Функція імпульсного зварювання дозволяє покращити якість зварного шва
- Функція форсажу дуги дозволяє покращити проплавлення металу
- Функція антиприлипання електрода запобігає прилипанню електрода до зварювальної ванни
Особливості використання
- Перед початком зварювання необхідно підготувати зварювальну зону. Деталі повинні бути очищені від забруднень та іржі.
- Необхідно правильно підібрати електрод та інертний газ. Електрод повинен відповідати типу металу, що зварюється. Інертний газ повинен забезпечувати захист дуги та зварювальної ванни від окислення.
- Необхідно правильно встановити зварювальний струм та напругу. Зварювальний струм має бути достатнім для плавлення металу, а напруга повинна забезпечувати стабільність зварювальної дуги.
- Необхідно правильно вести процес зварювання. Електрод повинен знаходитись під кутом 90 градусів до поверхні металу.
Для чого цей товар потрібно
Зварювальна установка TIG від Wurth призначена для професійного використання. Вона може бути використана в різних галузях промисловості, таких як машинобудування, будівництво, суднобудування і т.д. Апарат також може використовуватись у домашніх умовах для зварювання різних металевих виробів.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі зварювальної установки TIG від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Діапазон зварювального струму та напруги. Ці параметри визначають можливості апарату.
- Технологія зварювання. Апарати можуть працювати з постійним або змінним струмом, а також з їх комбінацією.
- Наявність додаткових функцій. Функції імпульсного зварювання, форсажу дуги та антиприлипання електрода спрощують зварювальний процес та покращують якість зварного шва.
- Ціна. Зварювальні установки TIG від Wurth відрізняються за ціною. При виборі апарату необхідно враховувати свої потреби та бюджет.