Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Зварювальний кабель
Зварювальний кабель - фото №1

Зварювальний кабель

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Зварювальний кабель

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0708001209
Немає в наявності
1 шт
0984001200
Немає в наявності
1 шт
0984002200
Немає в наявності
1 шт

Зварювальний кабель Wurth

Зварювальний кабель від компанії Wurth - це надійний та довговічний кабель, призначений для підключення зварювального апарата до електромережі. Він виготовлений із високоякісних матеріалів та відповідає всім вимогам безпеки.

Спосіб застосування

Зварювальний кабель Wurth використовується для підключення зварювального апарата до електромережі. Для цього кабель необхідно підключити до відповідних клем на апараті та розетці. При цьому важливо дотримуватись полярності підключення.

Основні характеристики

Зварювальний кабель Wurth має такі основні характеристики:

  • Матеріал: мідь
  • Перетин: 16 мм²
  • Довжина: 4 м
  • Клас ізоляції: H07RN-F
  • Колір: червоний/синій

Особливості

Зварювальний кабель Wurth має такі особливості:

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Відповідність усім вимогам безпеки
  • Тривалий термін служби
  • Стійкість до механічних пошкоджень

Особливості використання

При використанні зварювального кабелю Wurth необхідно дотримуватися таких особливостей:

  • Перед підключенням кабелю до апарата та розетки необхідно переконатися в тому, що вони обидві знеструмлені.
  • При підключенні кабелю необхідно дотримуватися полярності підключення.
  • Не допускається перегинання та защемлення кабелю.
  • Не допускається використання кабелю в умовах підвищеної вологості та температури.

Навіщо потрібен зварювальний кабель

Зварювальний кабель необхідний для підключення зварювального апарата до електромережі. Він забезпечує передачу струму від апарата до об'єкта, що зварюється. Без зварювального кабелю неможливо виконати зварювальні роботи.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі зварювального кабелю необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Матеріал: кабель для зварювання повинен бути виготовлений з високоякісного матеріалу, такого як мідь.
  • Перетин: перетин кабелю повинен відповідати потужності зварювального апарату.
  • Довжина: довжина кабелю повинна бути достатньою для підключення апарата до електромережі.
  • Клас ізоляції: клас ізоляції кабелю повинен відповідати умовам експлуатації.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація