Електродний інвертор, приладдя від Wurth: все, що потрібно знати перед покупкою
Електродний інвертор - це зварювальний апарат, який використовує для зварювання металеві електроди. Інвертори від Wurth відрізняються високою якістю, надійністю та продуктивністю. Вони підходять для побутового та професійного використання.
Основні характеристики
- Потужність: потужність зварювального апарата визначає максимальний зварювальний струм, який він може видавати. Для побутового використання достатньо апарата потужністю 160-200 А. Для професійного використання необхідно вибирати апарат потужністю від 250 А та вище.
- Напруга мережі живлення: зварювальні апарати Wurth працюють від мережі змінного струму напругою 220 В.
- Режими зварювання: інвертори Wurth можуть працювати у двох режимах: ручному дуговому зварюванні (ММА) та аргонодугового зварювання (TIG).
- Діапазон зварювальних струмів: діапазон зварювальних струмів визначає товщину металу, який можна зварювати цим апаратом.< /li>
Особливості
- Інверторна технологія: інверторна технологія дозволяє отримати стабільний дуговий розряд, мінімізуючи бризки та спреї. Це забезпечує високу якість зварювального шва.
- Компактність та легкість: інвертори Wurth відрізняються компактністю та легкістю, що робить їх зручними для транспортування та використання у важкодоступних місцях.
- Надійність: зварювальні апарати Wurth виготовляються з якісних матеріалів та комплектуючих. Вони відрізняються високою надійністю та довговічністю.
Спосіб застосування
Інверторні зварювальні апарати Wurth прості у використанні. Для початку необхідно підключити апарат до мережі живлення та вибрати режим зварювання. Потім необхідно встановити електрод у тримач та підключити зварювальні кабелі до апарату та деталі, яку необхідно зварити. Після цього можна починати зварювання.
Особливості використання
Перед початком зварювання необхідно підготувати поверхню деталей, які необхідно зварити. Поверхня має бути чистою та знежиреною. Також необхідно використовувати захисне спорядження, таке як зварювальна маска, рукавички та одяг.
Навіщо цей товар
Електродний інвертор - це незамінний інструмент для зварювання металевих виробів. Він використовується у будівництві, ремонті, промисловості та інших сферах. За допомогою зварювального інвертора можна створювати надійні та довговічні з'єднання з різних металів.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі зварювального інвертора необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Потужність: потужність визначає максимальний зварювальний струм, який може видавати апарат.
- Напруга мережі живлення: зварювальні апарати Wurth працюють від мережі змінного струму напругою 220 В.
- Режими зварювання: інвертори Wurth можуть працювати у двох режимах: ручному дуговому зварюванні (ММА) та аргонодугового зварювання (TIG).
- Діапазон зварювальних струмів: діапазон зварювальних струмів визначає товщину металу, який можна зварювати цим апаратом.< /li>
Також необхідно враховувати такі фактори:
- Бренд: зварювальні апарати Wurth відрізняються високою якістю та надійністю.
- Гарантія: зварювальні апарати Wurth поставляються з гарантією терміном 1 рік.
Структура номерів товару Wurth
Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби
Приклади структури номера товару: Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)
Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)
Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076