Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Електродний зварювальний інвертор EWI 200S
Електродний зварювальний інвертор EWI 200S - фото №1

Електродний зварювальний інвертор EWI 200S

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Електродний зварювальний інвертор EWI 200S

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5952200200
В наявності
1 шт
20 100 грн

Електродний зварювальний інвертор EWI 200S від Wurth

Електродний зварювальний інвертор EWI 200S від Wurth - це універсальний апарат, який дозволяє виконувати зварювання електродами в середовищі захисного газу, а також зварювання електродом, що плавиться, з відривом дуги (Lift TIG) . Апарат підходить для зварювання чорних металів, нержавіючої сталі, кольорових металів та сплавів.

Спосіб застосування

Для зварювання електродами в середовищі захисного газу необхідно підключити до апарата балон з газом та вибрати відповідний режим зварювання. Для зварювання електродом, що плавиться, з відривом дуги необхідно підключити до апарату балон з газом і вибрати режим зварювання Lift TIG.

Основні характеристики

  • Діапазон зварювального струму: 10-200 А
  • Напруга холостого ходу: 55 В
  • Тривалість включення (ПВ): 60%
  • Клас захисту: IP23S
  • Габарити: 400x190x280 мм
  • Вага: 4,5 кг

Особливості

  • Технологія IGBT забезпечує стабільну дугу та високу якість зварних швів
  • Плавне регулювання зварювального струму дозволяє точно налаштувати режим зварювання під конкретне завдання
  • Функція Hot start полегшує запалення дуги
  • Функція Anti-stick запобігає прилипанню електрода до виробу, що зварюється

Особливості використання

Перед початком роботи необхідно перевірити справність апарата та налаштувати його відповідно до умов зварювання. Для зварювання електродами в середовищі захисного газу необхідно підключити до апарата балон із газом та вибрати відповідний режим зварювання. Для зварювання електродом, що плавиться, з відривом дуги необхідно підключити до апарату балон з газом і вибрати режим зварювання Lift TIG.

Навіщо цей товар

Електродний зварювальний інвертор EWI 200S від Wurth - це універсальний апарат, який підходить для широкого кола завдань. Він може використовуватися в побутових, виробничих та ремонтних цілях. Апарат дозволяє виконувати зварювання різних металів та сплавів, забезпечуючи високу якість зварних швів.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі електродного зварювального інвертора слід звернути увагу на такі характеристики:

  • Діапазон зварювального струму: необхідно вибрати апарат з діапазоном зварювального струму, який буде відповідати вашим потребам.
  • Напруга холостого ходу: чим вища напруга холостого ходу, тим легше буде запалювати дугу.
  • Тривалість включення (ПВ): цей параметр визначає, скільки часу апарат може працювати в безперервному режимі без перегріву.
  • Клас захисту: необхідно вибрати апарат із класом захисту IP23S або вище, щоб захистити його від пилу та вологи.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація