Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тримач наконечника , зварюв. техніка

Сортувати:

Показати

Тримач наконечника для пальника
Тримач наконечника для пальника
(арт. 0708001758)

105.5 грн/шт30 грн/шт
В наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)

Топ товарів, що купуються

Вставка Wurth М6 із пружиною для пальника MB15AK
Вставка Wurth М6 із пружиною для пальника MB15AK
(арт. 0984017001)

Розсіює захисні гази для плавного зварювання без бризок ..

134.7 грн/шт
В наявності
Наконечник 1,0 мм для MB15-AK
Наконечник 1,0 мм для MB15-AK
(арт. 0708001345)

Якісний наконечник для MB15-AK..

41.1 грн/шт
В наявності
Наконечник 0,6мм для MB15-AK
Наконечник 0,6мм для MB15-AK
(арт. 0708001343)

Якісний наконечник для MB15-AK..

23.4 грн/шт
В наявності
Тримач наконечника для пальника
Тримач наконечника для пальника
(арт. 0708001758)

..

105.5 грн/шт30 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівТримач наконечника , зварюв. техніка
⭐ Кількість товарів у наявності4
⭐ Найдешевший товар16.3 грн
⭐ Найдорожчий товар94.3 грн

Держатель наконечника сварочного аппарата Wurth

Держатель наконечника сварочного аппарата Wurth - это важный элемент сварочного оборудования, обеспечивающий надежное крепление наконечника к сварочному аппарату и его правильное функционирование. Держатель изготовлен из прочных материалов и имеет надежную конструкцию, что обеспечивает его долговечность и безопасность использования.

Способ применения

Держатель наконечника сварочного аппарата Wurth устанавливается на сварочный аппарат в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Для этого нужно открутить гайку, удерживающую наконечник, и вставить держатель в гнездо сварочного аппарата. Затем необходимо затянуть гайку, чтобы закрепить держатель на месте.

Основные характеристики

Держатель наконечника сварочного аппарата Wurth имеет следующие основные характеристики:

  • Материал: сталь
  • Диаметр резьбы: 10 мм
  • Длина: 100 мм

Особенности

Держатель наконечника сварочного аппарата Wurth имеет следующие особенности:

  • Надежная конструкция
  • Прочные материалы
  • Долговечность
  • Безопасность использования

Особенности использования

При использовании держателя наконечника сварочного аппарата Wurth необходимо соблюдать следующие правила:

  • Перед установкой держателя убедитесь, что он подходит для вашего сварочного аппарата.
  • Затягивайте гайку, удерживающую держатель, с помощью гаечного ключа.
  • Не используйте держатель, если он поврежден.

Зачем нужен этот товар

Держатель наконечника сварочного аппарата Wurth нужен для надежного крепления наконечника к сварочному аппарату и его правильному функционированию. Держатель обеспечивает безопасность использования сварочного оборудования и позволяет получать качественные сварочные швы.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе держателя наконечника сварочного аппарата Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Материал изготовления: держатель должен быть изготовлен из прочных материалов, чтобы обеспечить его долговечность.
  • Диаметр резьбы: держатель должен подходить для вашего сварочного аппарата.
  • Длина: длина держателя должна соответствовать вашим потребностям.