Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
М'який олов.-свинц. припій
М'який олов.-свинц. припій - фото №1

М'який олов.-свинц. припій

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару М'який олов.-свинц. припій

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
098230
Немає в наявності
1 шт

М'який олов'яно-свинцевий припій від Wurth

М'який олов'яно-свинцевий припій від Wurth являє собою прутки зі сплаву олова та свинцю у співвідношенні 25/75. Припій застосовується для з'єднання різних металевих деталей, у тому числі в автомобільній промисловості, електротехніці, радіотехніці та інших галузях.

Основні характеристики:

  • Вміст олова: 25%
  • Зміст свинцю: 75%
  • Температура плавлення: 183°C
  • Діаметр прутка: 1,5 мм
  • Вага: 1 кг

Спосіб застосування:

Припій застосовується для паяння за допомогою паяльника або пальника. Перед паянням необхідно очистити поверхні деталей, що з'єднуються, від корозії та забруднень. Потім до них прикладається припій і паяльник або пальник. Припій розплавляється і затікає в проміжок між деталями, утворюючи міцне з'єднання.

Особливості:

  • М'який олов'яно-свинцевий припій легко плавиться, що робить його зручним для використання в домашніх умовах.
  • Припій має хорошу плинність, що забезпечує надійне з'єднання деталей.
  • Припій не вимагає спеціального обладнання для застосування.

Особливості використання:

  • При паянні м'яким олов'яно-свинцевим припоєм необхідно бути обережним, оскільки він може містити шкідливі речовини.
  • При паянні деталей з високою теплопровідністю необхідно використовувати припій з більш високим вмістом олова.

Навіщо цей товар потрібен?

М'який олов'яно-свинцевий припій необхідний для з'єднання різних металевих деталей. Він використовується у таких сферах:

  • Автомобільна промисловість: ремонт кузова, електроустаткування, трубопроводів та інших деталей.
  • Електротехніка: монтаж електричних схем, паяння електронних компонентів.
  • Радіотехніка: ремонт радіоелектронної апаратури.
  • Загальне машинобудування: збирання та ремонт металевих конструкцій.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі м'якого олов'яно-свинцевого припою необхідно звернути увагу на такі характеристики:

  • Зміст олова: чим вищий вміст олова, тим вища міцність з'єднання.
  • Температура плавлення: чим нижча температура плавлення, тим легше паяти.
  • Діаметр прутка: чим більший діаметр прутка, тим більше матеріалу можна розплавити за один раз.
  • Вага: чим більша вага, тим більше припою можна придбати за одну покупку.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація