Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пруткове олово для пайки

Відгуки

18.01.2024

Хороший припій, одного комплекту вистачить на великий шматок. Рекомендую

21.01.2024

Отличная вещь, хотел приобрести, но, к сожалению, пока что нету в наличии, буду ждать...

25.02.2024

Использую его для ремонта электроники и пайки медных труб. Ни разу не подвел. Рекомендую!

27.01.2024

Лежали очень долго в гараже, решил что-то придумать интересное. Качеством был приятно удивлен.

11.01.2024

Перевірено на своєму авто. Ніяких косяків після використання з часом не вилізло, можна брати

16.02.2024

Отличный припой! Легко плавится, хорошо растекается, обеспечивает надежное соединение. Использую его для ремонта электроники и пайки различных деталей. Очень доволен покупкой!

⭐ Категорія товарівПруткове олово для пайки
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Пруткове олово для паяння Wurth

Пруткове олово для паяння Wurth - це олов'яно-свинцевий припій у вигляді прутків, виготовлених згідно стандарту DIN EN ISO 9453. Застосовується для з'єднання різних металевих деталей, таких як мідь, латунь, алюміній, залізо, сталь та ін.

Основні характеристики

  • Склад: 60% олова, 40% свинцю
  • Діаметр прутка: 1,5 мм
  • Довжина прутка: 250 мм
  • Температура плавлення: 183°C

Особливості

  • Висока якість матеріалів
  • Легко плавиться та розтікається
  • Утворює міцні та надійні з'єднання
  • Не містить шкідливих домішок

Спосіб застосування

Для паяння прутковим оловом необхідно використовувати паяльник з флюсом. Олово нагрівають до температури плавлення, а потім прикладають до місця паяння. Після того, як олово розплавиться, воно розтічеться поверхнею деталей і утворює з'єднання.

Особливості використання

Пруткове олово для паяння Wurth можна використовувати для паяння різних металевих деталей, у тому числі:

  • Електронні компоненти
  • Радіодеталі
  • Паяні з'єднання в електротехніці
  • Водопровідні з'єднання
  • Корупні деталі

Навіщо цей товар

Пруткове олово для паяння Wurth є незамінним інструментом для будь-якого майстра, який займається паянням. Воно дозволяє швидко та легко з'єднувати різні металеві деталі, отримуючи міцні та надійні з'єднання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі пруткового олова для паяння Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Склад припою. Оптимальним варіантом є олов'яно-свинцевий припій із вмістом олова не менше 60%.
  • Діаметр прутка. Для паяння дрібних деталей рекомендується використовувати прутки діаметром 1 мм, для паяння великих деталей - прутки діаметром 2-3 мм.
  • Довжина прутка. Довжина дроту залежить від передбачуваного обсягу робіт.