Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
М'який припій для пайки ел.комп. № 10
М'який припій для пайки ел.комп. № 10 - фото №1

М'який припій для пайки ел.комп. № 10

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару М'який припій для пайки ел.комп. № 10

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
098711003
Немає в наявності
1 шт

М'який припій для паяння електронних компонентів № 10 від Wurth

М'який припій для паяння електронних компонентів № 10 від Wurth - це високоякісний припій, призначений для паяння електронних компонентів, у тому числі друкованих плат. Припій виготовлений з олова та свинцю у співвідношенні 60:40, що забезпечує його хорошу плинність та змочуваність. Температура плавлення припою становить 183-217 C, що дозволяє працювати з ним за допомогою звичайного паяльника.

Основні характеристики

  • Матеріал: олово-свинцевий сплав S-Sn60Pb40 за DIN EN 29453 (DIN 1707)
  • Діаметр дроту: 1,5 мм
  • Довжина: 250 мм
  • Температура плавлення: 183-217°C

Особливості

  • Припій виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує його надійність та довговічність.
  • Припій має хорошу плинність і змочуваність, що дозволяє легко та швидко припаювати електронні компоненти.
  • Температура плавлення припою становить 183-217°C, що дозволяє працювати з ним за допомогою звичайного паяльника.

Спосіб застосування

Для паяння за допомогою м'якого припою необхідно підготувати поверхню паяних деталей. Для цього необхідно знежирити поверхню та нанести флюс. Потім необхідно з'єднати деталі та підігріти їх паяльником. Припій розплавиться та заповнить зазор між деталями. Після остигання припою з'єднання буде герметичним та надійним.

Особливості використання

При паянні за допомогою м'якого припою необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички, щоб захистити очі та руки від опіків.
  • Не допускайте перегріву паяльника, це може призвести до пошкодження деталей, що паяються.
  • Не залишайте паяльник без нагляду, це може призвести до пожежі.

Навіщо цей товар потрібно?

М'який припій для паяння електронних компонентів № 10 від Wurth необхідний для паяння електронних компонентів, у тому числі друкованих плат. Припій виготовлений із високоякісних матеріалів, що забезпечує його надійність та довговічність. Припій має хорошу плинність і змочуваність, що дозволяє легко та швидко припаювати електронні компоненти. Температура плавлення припою становить 183-217 C, що дозволяє працювати з ним за допомогою звичайного паяльника.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі м'якого припою для паяння електронних компонентів необхідно звернути увагу на такі характеристики:

  • Матеріал припою. Припої виготовляються з різних матеріалів, у тому числі олова, свинцю, міді, латуні та інших. Для паяння електронних компонентів рекомендується використовувати припої з олова та свинцю, оскільки вони мають хорошу плинність і змочуваність.
  • Діаметр дроту. Діаметр дроту припою впливає швидкість паяння. Чим більший діаметр дроту, тим швидше відбуватиметься паяння.
  • Довжина дроту. Довжина дроту припою впливає на кількість припою, яка потрібна для паяння.
  • Температура плавлення. Температура плавлення припою впливає можливість роботи з ним з допомогою звичайного паяльника. Припої з температурою плавлення нижче 200°C можна паяти за допомогою звичайного паяльника, припої з температурою плавлення вище 200°C вимагають використання спеціального обладнання.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація