Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Щітки склоочисника, авт.

Сортувати:

Показати

Щітка-склоочисник для автомобіля Wurth
Щітка-склоочисник для автомобіля Wurth
(арт. 9999ЩДОБР)

900 грн/шт
В наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)

Топ товарів, що купуються

Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L600 mm
(арт. 0848037600)

Ексклюзивна система адаптерів на металевій основі з системою затискачів 10 в 1, що підходить для в..

540.6 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L470 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L470 mm
(арт. 0848037470)

Ексклюзивна система адаптерів на металевій основі з системою затискачів 10 в 1, що підходить для в..

457.9 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L650 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L650 mm
(арт. 0848034650)

99% універсальність з 7 адаптерами і збільшеним терміном служби Технологія Відмінні очищуючі власт..

398.2 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L650 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L650 mm
(арт. 0848037650)

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості. Аеродинамічний дизайн з..

572.4 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
(арт. 0848034470)

Універсальний склоочисник з 3 адаптерами. Підходить для більшості автомобілів та має збільшений терм..

358.8 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L600 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L600 mm
(арт. 0848034600)

99% універсальність з 7 адаптерами і збільшеним терміном служби Технологія Відмінні очищуючі власт..

388 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L400 mm
(арт. 0848037400)

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості. Аеродинамічний дизайн з..

419.8 грн/шт
В наявності
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L550 mm
Щітка склоочисника FLATBLADE PRIME, L550 mm
(арт. 0848037550)

Стійкий до деформації в будь-яку погоду, навіть на високій швидкості. Аеродинамічний дизайн з..

496.1 грн/шт
В наявності

Відгуки

09.04.2024

Долго искал подходящие дворники для своего автомобиля. Перепробовал много разных вариантов, но ни одни меня не устраивали. Решил попробовать эти по рекомендации друга, чистят идеально, не оставляют разводов, даже в дождь. Шумят минимально. Очень доволен покупкой!

17.04.2024

Я профессиональный водитель, и для меня очень важно, чтобы дворники на моем грузовике были качественными. Эти полностью оправдали мои ожидания. Они отлично справляются с грязью, снегом и дождем. За все время использования ни разу не подвели. Рекомендую всем!

25.04.2024

очень прочные, надежные, и, что самое главное, отлично чистят. не жалею, что купил!

⭐ Категорія товарівЩітки склоочисника, авт.
⭐ Кількість товарів у наявності39
⭐ Найдешевший товар150 грн
⭐ Найдорожчий товар900 грн

Щітки склоочисника, авт. від Wurth

Щітки склоочисника - це важливий елемент безпеки автомобіля, який забезпечує видимість у будь-яких погодних умовах. Щітки склоочисника від Wurth відрізняються високою якістю, надійністю та ефективністю.

Призначення

Щітки склоочисника від Wurth призначені для вантажних та легкових автомобілів.

Вигляд

Щітки склоочисника від Wurth бувають двох видів: безкаркасні та каркасні.

  • Бескаркасні щітки склоочисника мають простішу конструкцію, ніж каркасні, і забезпечують більш плавне та безшумне ковзання по склу.
  • Каркасні щітки склоочисника мають більш міцну конструкцію, ніж безкаркасні, і забезпечують більш ефективне видалення забруднень з поверхні скла.

Тип кріплення

Щітки склоочисника від Wurth мають різні типи кріплення, які підходять для більшості автомобілів.

  • Кріплення на вертлюг 16 мм - це найбільш поширений тип кріплення для вантажних автомобілів.
  • Кріплення на гачок 12 x 4 мм - це тип кріплення, який використовується для більшості легкових автомобілів .
  • Кріплення на гачок 9 x 3 мм - це тип кріплення, який використовується для деяких легкових автомобілів .
  • Кріплення на гачок 9 x 4 мм - це тип кріплення, який використовується для деяких легкових автомобілів .
  • Універсальний (3 адаптери в комплекті)  - це тип кріплення, який підходить для більшості автомобілів. У комплекті поставки щіток склоочисника від Wurth входять 3 адаптери, які дозволяють встановити щітки на різні типи кріплення.

Довжина

Щітки склоочисника від Wurth мають різні довжини, які підходять для різних автомобілів.

  • 350 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для невеликих легкових автомобілів.
  • 400 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для більшості легкових автомобілів.
  • 425 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 470 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 500 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 525 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 550 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 600 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 650 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.
  • 700 мм - це довжина щіток склоочисника, яка підходить для деяких легкових автомобілів.

Переваги щіток склоочисника від Wurth

Щітки склоочисника від Wurth мають такі переваги:

  • Висока якість - щітки склоочисника від Wurth виготовляються з якісних матеріалів та відповідають міжнародним стандартам якості.< /li>
  • Надійність - щітки склоочисника від Wurth забезпечують тривалу та безвідмовну роботу.
  • Ефективність - щітки склоочисника від Wurth забезпечують ефективне видалення забруднень з поверхні скла.
  • Зручність використання - щітки склоочисника від Wurth прості в установці та використанні.