Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Вимірювальні пристрої
Вимірювальні інструменти
Вимірювання крутного моменту
Динамометр. ключ з тріск., 3/4 дюйма
3/4-дюймовий динамометричний ключ
3/4-дюймовий динамометричний ключ
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм
(арт. 07147126)
36 000
грн/шт
Є в наявності
Динамометричний ключ 3/4″ 300-1000NM Ø75 мм
(арт. 07147125)
40 500
грн/шт
Немає в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
3/4-дюймовий динамометричний ключ
⭐ Кількість товарів у наявності
1
⭐ Найдешевший товар
25 200 грн
⭐ Найдорожчий товар
25 200 грн