Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Шарнірно-губцевий інструмент
Бокорізи
Бокорізи, VDE
Фільтр
Довжина (L)
140 мм
1
160 мм
1
180 мм
1
Діаметр зрізу твердого дроту, макс
1,8 мм
1
2 мм
1
2,5 мм
1
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс.
2,5 мм
1
2,8 мм
1
3 мм
1
1176.8
-
1372.6
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Бокорізи, VDE
Бокорізи VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.
⭐ Категорія товарів
Бокорізи, VDE
⭐ Кількість товарів у наявності
3
⭐ Найдешевший товар
1 176.8 грн
⭐ Найдорожчий товар
1 372.6 грн