Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Шарнірно-губцевий інструмент
Плоскогубці, круглогубці
Гострогубці, VDE
Фільтр
Довжина (L)
160 мм
1
210 мм
2
Довжина в дюймах (L)
6 1/2 дюйма
1
8 1/4 дюйма
2
Довжина губок (L3)
50 мм
1
72 мм
1
76 мм
1
Товщина губок (T1)
9 мм
1
9,5 мм
2
Товщина кінчиків губок (T2)
2,5 мм
1
3 мм
2
Показати ще 3 фільтри
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Гострогубці, VDE
Гострогубці VDE DIN ISO IEC 2C
Гострогубці вигнуті VDE
⭐ Категорія товарів
Гострогубці, VDE
⭐ Кількість товарів у наявності
3
⭐ Найдешевший товар
1 139.9 грн
⭐ Найдорожчий товар
1 575 грн