Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кусачки торцеві
Кусачки торцеві - фото №1

Кусачки торцеві

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Кусачки торцеві

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
07140733
В наявності
1 шт
2 400 грн

Шматочки торцеві ZEBRA® від Wurth: Втілення Переваги у Різці та Обробці

Шматочки торцеві ZEBRA® від Wurth є втіленням видатної якості та професійної точності в інструменті. Ці кусачки поєднують у собі найвищі стандарти якості Wurth та технічну майстерність бренду ZEBRA®, створюючи інструмент, який чудово підходить для найвибагливіших завдань.

Переваги Кусачок торцевих ZEBRA®:

  1. Мініатюрні деталі? Немає Проблем: Ці кусачки ідеально підходять для різання проводів та кабелів діаметром від 0,5 мм до 2 мм, що робить їх незамінними для роботи з малогабаритними та чутливими деталями.

  2. Виняткова Точність: З урахуванням гострих та вузьких кінців, ZEBRA® забезпечує видатну точність різання. Кожен зріз стає чистим та акуратним.

  3. Професійна Якість ZEBRA®: Комбінація технічної майстерності ZEBRA® і високі стандарти якості Wurth створює інструмент, на якому можна покладатися. ZEBRA® - це бренд, визнаний у всьому світі за свою надійність.

  4. Універсальність у роботі: Шматочки торцеві ZEBRA® дозволяють різати різноманітні матеріали, включаючи дроти, кабелі, метал і пластик, роблячи їх універсальними для багатьох завдань.

  5. Продуманий дизайн: Зручні та ергономічні рукоятки забезпечують комфорт при роботі та дозволяють знизити втому під час тривалих завдань.

  6. Надійність та Довговічність: Шматочки ZEBRA® від Wurth виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує їхню надійність та довгий термін служби.

Сфери Застосування Кусачок торцевих ZEBRA®:

  1. Електроніка та електротехніка: Ідеально підходять для різання проводів та кабелів в електронних пристроях та електропроводці.

  2. Малогабаритні Збірки: Незамінні при складанні та монтажі малогабаритних пристроїв, таких як мобільні телефони та ноутбуки.

  3. Професійна робота та ремонт: Використовуються професіоналами в галузі електроніки, електротехніки та дрібної механіки для точних і чистих зрізів.

При виборі кусачок торцевих ZEBRA® від Wurth, ви отримуєте інструмент, який поєднує в собі професійну якість та технічну майстерність, забезпечуючи найвищу точність та ефективність у вашій роботі.

При виборі торцевих кусачок ZEBRA® від Wurth, слід звернути увагу на такі характеристики та параметри:

  1. Діапазон різання: Переконайтеся, що вибрані кусачки дозволяють різати матеріали з потрібним вам діаметром. Вказівка "0,5-2 мм" означає, що вони призначені для матеріалів з діаметром від 0,5 мм до 2 мм.

  2. Точність різання: Перевірте, наскільки гострі та точні ріжучі кромки. Гострі та надійні леза забезпечують чистий та акуратний зріз.

  3. Матеріал виготовлення: Якість матеріалу впливає на надійність і довговічність кусачок. Переконайтеся, що вони виготовлені з високоякісних матеріалів, щоб забезпечити тривалий термін служби.

  4. Ергономічність Рукояток: Зручні та ергономічні рукоятки забезпечують комфорт при роботі та дозволяють знизити втому при тривалому використанні.

  5. Брендовий виробник: Враховуйте репутацію виробника. Бренди, такі як ZEBRA® та Wurth, відомі своєю надійністю та високою якістю інструментів.

  6. Наявність Додаткових функцій: Деякі кусачки можуть мати додаткові функції, такі як інтегрований фіксатор або захисні кожухи. Подумайте, чи потрібні вам такі додаткові можливості.

  7. Гарантія: Уточніть, чи гарантується інструмент. Це може дати вам впевненість у якості та надійності продукту.

Шляхом уважного аналізу цих характеристик і параметрів, ви зможете вибрати торцеві кусачки ZEBRA® від Wurth, які найкраще відповідають вашим потребам та забезпечують високу продуктивність та точність у вашій роботі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація