Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кусачки торцеві DIN ISO 5748
Кусачки торцеві DIN ISO 5748 - фото №1

Кусачки торцеві DIN ISO 5748

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Кусачки торцеві DIN ISO 5748

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
071501578
Є в наявності
1 шт
1 115.6 грн

Кусачки торцеві DIN ISO 5748 від Wurth: ідеальний вибір для професіоналів та ентузіастів

Кусачки торцеві DIN ISO 5748 від Wurth – це надійний інструмент, який заслуговує на особливу увагу як з боку професійних майстрів, так і любителів, які займаються ремонтними та будівельними роботами. Wurth, компанія з багатим досвідом та високим стандартом якості, пропонує серію кусачок, що відповідають стандартам DIN ISO 5748, що підтверджує їхню надійність та ефективність.

Основні характеристики торцевих кусачок DIN ISO 5748 від Wurth:

  1. Міцність та довговічність: Інструмент виготовлений з високоякісної сталі, забезпечуючи тривалий термін служби та стійкість до механічних впливів.

  2. Ергономічний дизайн і комфорт при використанні: Рукоятки кусачок мають ергономічну форму, забезпечуючи зручність та комфорт при роботі, а також запобігають втомі рук у процесі тривалого використання.

  3. Точне та чисте різання: Вістря кусачок має заточування, що дозволяє точно і чисто різати дріт, кабель або інші матеріали, не пошкоджуючи їх структуру.

  4. Багатофункціональність: Кусачки торцеві DIN ISO 5748 від Wurth підходять для різних видів робіт, включаючи різання м'яких та жорстких матеріалів, а також ізольованих та неізольованих провідників.

  5. Стандарти DIN ISO 5748: Відповідність цим міжнародним стандартам підтверджує відповідність інструменту високим вимогам до якості та безпеки.

Вибираючи кусачки торцеві DIN ISO 5748 від Wurth, ви отримуєте впевненість у надійності та ефективності інструменту, який впорається з широким спектром завдань. Незалежно від того, чи ви є професійним майстром або любителем, ці кусачки стануть незамінним помічником у ваших будівельних та ремонтних проектах.

Кусачки торцеві DIN ISO 5748 від Wurth є універсальним інструментом, який може використовуватися в різних сферах, включаючи електромонтажні роботи, будівництво, ремонтні роботи та багато інших.

Ось кілька типових випадків застосування торцевих кусачок і характеристики, на які варто звернути увагу при виборі:

  1. Роботи з проводами та кабелями:

    • Тип матеріалу та товщина проводів: Перевірте, чи підходять кусачки для різання матеріалів, з якими ви працюєте. Деякі кусачки можуть різати лише певні діаметри дротів.
  2. Роботи з металевими елементами:

    • Твердість матеріалу: Переконайтеся, що кусачки здатні справлятися з різкими жорсткими металевими деталями без деформації або пошкодження інструменту.
  3. Електромонтажні роботи:

    • Функціональність та багатофункціональність: Перевірте, чи здатні кусачки виконувати не тільки різання, але й інші операції, такі як обжим, зняття ізоляції та формування кінців дротів.
  4. Загальні характеристики:

    • Ергономіка та зручність використання: Зверніть увагу на форму та матеріал рукояток, щоб інструмент легко тримався в руці та не викликав втоми при тривалому використанні.
    • Якість та матеріал виготовлення: Переважними є кусачки з високоякісної сталі, що забезпечує міцність та довговічність інструменту.
    • Безпека: Приділяйте увагу захисту від випадкових травм та безпечному механізму закриття.

Вибір кусачок торцевих DIN ISO 5748 від Wurth залежить від конкретних завдань та переваг. Важливо переконатися, що вони відповідають вашим потребам та забезпечують безпечне та ефективне виконання робіт.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація