Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Ріжучий інструмент
Ножиці
Ножиці по металу
Ножиці пробивні
Фільтр
Призначення
По металу
2
Пробивні
2
Виконання
Ліворіжуч.
1
Праворіж.
1
Фільтр
Виберіть фільтри
Ножиці пробивні
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Ножиці по металу Wurth Punch ліві
(арт. 07140319)
798
грн/шт
Є в наявності
Ножиці по металу Wurth Punch праві
(арт. 07140318)
798
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
Топ товарів, що купуються
Ножиці по металу Wurth Punch ліві
(арт. 07140319)
Продуктивність - лівий Довжина 250 мм Вага 460 г ..
798
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Ножиці пробивні
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
558.6 грн
⭐ Найдорожчий товар
558.6 грн