Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Глибина торцевого ключа (t)
Довжина (l1)
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1)
Розмір ключа
376.3 - 384 грн Ціна
- грн
Торцева головка ударна 1": потужний пристрій для ефективного вирішення завдань.
Торцева головка ударна 1": потужний пристрій для ефективного вирішення завдань. - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Торцева головка ударна 1": потужний пристрій для ефективного вирішення завдань.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Версії товару Торцева головка ударна 1": потужний пристрій для ефективного вирішення завдань.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
07141501
Є в наявності
1 шт
537.6 грн
07141502
Є в наявності
1 шт
537.6 грн
07141503
Є в наявності
1 шт
537.6 грн
07141504
Є в наявності
1 шт
537.6 грн
07141505
Є в наявності
1 шт
596.4 грн
Головка торцева ударна 1" Wurth - відмінний інструмент для роботи з гайками та болтами. Вона допомагає швидко та ефективно відкрутити чи закрутити кріплення.

Переваги Головки торцевої ударної 1" Wurth:

  • Висока якість матеріалів
  • Зручна у використанні
  • Великий діапазон робочих розмірів
  • Висока міцність та довговічність
  • Відмінна зчеплення з кріпленням

Сфера застосування Головки торцевої ударної 1" Wurth:

  • Автомобільний ремонт
  • Виробництво та механічна обробка
  • Ремонт техніки та обладнання
  • Будівництво та ремонтні роботи
  • Сервісне обслуговування

Чому варто вибрати Головку торцеву ударну 1" Wurth?

Головка торцева ударна 1" Wurth - це надійний інструмент, який допоможе вам швидко виконати роботу без зайвих зусиль. Її висока якість та міцність забезпечать довговічність і ефективність використання. Крім того, вона підходить для різних видів робіт і має широкий спектр застосування.

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація