Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Зажимний інструмент
Струбцини
Швидкодіючий затискач
Фільтр
Висота (h1)
140 мм
1
202 мм
1
Довжина (l1)
116 мм
1
139 мм
1
907.2
-
1003.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Швидкодіючий затискач
Затиск вертикальний швидкодіючий
Топ товарів, що купуються
Затиск вертикальний швидкодіючий
(арт. 071467702)
Для обробки форм і склеювання профілів..
1 296
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Швидкодіючий затискач
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
907.2 грн
⭐ Найдорожчий товар
1 003.8 грн