⭐ Категорія товарів | Струбцини |
⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
⭐ Найдешевший товар | 907.2 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 1 203.6 грн |
Однією з важливих переваг струбцин Wurth є їхня різноманітність за розмірами та характеристиками, що дозволяє вибрати оптимальну модель для різних завдань. Висота струбцин доступна у двох варіантах - 140 мм та 202 мм, що забезпечує можливість роботи з різними товщинами матеріалів.
Для регулювання висоти затиску у струбцин від Wurth є два рівні - 30 мм і 45 мм, що дає можливість гнучкого застосування залежно від потреб та вимог проекту.
Особливу увагу варто звернути на діаметр свердління - 7,2 мм та 8,3 мм, що забезпечує міцне кріплення струбцин на поверхні. Довжина поверхні затиску (L2) також відрізняється, є два варіанти - 47,5 мм і 62,5 мм, що дозволяє вибрати відповідний варіант для різного розміру матеріалів.
Відстань між отворами, мінімальна та максимальна - 31,8 x 19 мм і 45,3 x 31,8 мм, відповідно, забезпечує гнучкість в установці струбцин на різних поверхнях.
Сила натягу (F) також має важливе значення при виборі струбцин, і в даному випадку пропонуються два варіанти - 2270 Н та 3400 Н, що забезпечує стабільне та міцне кріплення матеріалів.
Струбцини від Wurth також відрізняються за типом різьблення разом з номінальним діаметром та довжиною привимного гвинта. Варіанти M 10 x 85 мм та M 8 x 63 мм дозволяють вибрати відповідний варіант для вашого проекту.
Ширина кутової опори (K) представлена у двох варіантах - 46 мм і 64,3 мм, забезпечуючи стабільну опору струбцин під час роботи.
Довжина струбцин (L1) представлена у двох варіантах - 116 мм і 139 мм, що дозволяє вибрати оптимальну довжину для вашої роботи.
Всі ці характеристики роблять струбцини від Wurth відмінним вибором для різноманітних завдань, забезпечуючи міцність та надійність під час роботи з різними матеріалами. Висока якість та простота використання роблять струбцини від Wurth незамінним інструментом у вашій робочій рутині.
Розмір та висота струбцин: Враховуйте товщину матеріалу, який необхідно закріпити. Висота струбцин має бути достатньою для забезпечення надійної фіксації матеріалу.
Довжина поверхні затиску: Зверніть увагу на довжину затиску, щоб він повністю охоплював робочу поверхню та забезпечував стійку фіксацію.
Сила натягу: Дізнайтеся максимальну силу натягу струбцин, щоб бути впевненим у їхній здатності утримувати матеріали з різними вагами.
Відстань між отворами: Переконайтеся, що відстань між отворами струбцин дозволяє встановити їх на потрібній відстані.
Тип різьблення та довжина гвинта: Переконайтеся, що тип різьблення та довжина гвинта відповідають вашим потребам.
Якість матеріалів: Купуйте струбцини з високоякісних матеріалів, щоб забезпечити тривалий термін служби та надійність в експлуатації.
Ціна: Порівняйте ціни на різні варіанти струбцин і виберіть оптимальне співвідношення ціни та якості.
Відгуки та рекомендації: Вивчіть відгуки користувачів та рекомендації фахівців, щоб отримати інформацію про реальний досвід використання струбцин від Wurth.
Вибираючи струбцини від Wurth, ви отримуєте високоякісний інструмент, який забезпечить надійну та зручну фіксацію матеріалів під час виконання різних завдань. Звертайтеся до технічних характеристик кожної моделі та вибирайте оптимальний варіант для вашого проекту.