Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ручні пилки,

Топ товарів, що купуються

Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z32 300х13х0,65
Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z32 300х13х0,65
(арт. 0603300133)

Пильне полотно з високою продуктивністю різання і гнучкістю. Спеціальна сталь: Високолегована швидк..

82.7 грн/шт
В наявності
Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z24 300х13х0,65
Біметалеве пиляльне полотно зі швидкорізальної сталі Wurth HSS Z24 300х13х0,65
(арт. 060330013)

Пильне полотно з високою продуктивністю різання і гнучкістю. Спеціальна сталь: Високолегована швидк..

127.2 грн/шт
В наявності
Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм
Ножовка по дереву Wurth полотно з н/ж сталі WL 550мм
(арт. 0692600)

Швидкорізальна ручна пилка з ергономічною ручкою для універсального застосування Заточення з..

572.4 грн/шт
В наявності
Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA
Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA
(арт. 07146401)

Довжина леза 300 мм. Рама з хромованої сталі та прямокутного перерізу. Алюмінієва ручка із пор..

578.4 грн/шт
В наявності
Ножівка по металу Wurth Zebra 400 мм
Ножівка по металу Wurth Zebra 400 мм
(арт. 07146402)

Легка і зручна ножівка по металу з алюмінієвою ручкою Дуже легка, міцна і надзвичайно стійка до по..

1 113 грн/шт
В наявності
Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм
Ножівка по металу Wurth 776-ST 530 мм
(арт. 0695552892)

Надміцна ножівкова рама, виготовлена з листової сталі, з 2-компонентною пластиковою рукояткою ..

922.2 грн/шт553.3 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівРучні пилки,
⭐ Кількість товарів у наявності7
⭐ Найдешевший товар57.8 грн
⭐ Найдорожчий товар779 грн

Ручні пилки та пиляльні полотна від Wurth є надійними інструментами для різних завдань з обробки та розпилювання матеріалів.

Вони призначені для точного та ефективного різання дерева, металу, пластику та інших матеріалів у домашніх умовах, на будмайданчиках або в майстернях.

Ось основні характеристики та переваги ручних пилок та пиляльних полотен від Wurth:

  1. Розмаїття типів і форм: Wurth пропонує різні види ручних пилок і пиляльних полотен, включаючи поперечні, поздовжні, по металу, дереву, а також універсальні пиляльні полотна, забезпечуючи вибір інструменту для різних завдань. >

  2. Використання з різними матеріалами: Ці інструменти застосовуються для розпилювання різних матеріалів, включаючи деревину, метал, пластик, гіпсокартон та інші.

  3. Точність та ефективність: Ручні пилки та пиляльні полотна забезпечують точний та чистий розпил матеріалу, що дозволяє досягти високої якості різання.

  4. Міцність та довговічність: Виготовлені з високоякісних матеріалів, пили та пиляльні полотна від Wurth відрізняються міцністю та довговічністю, забезпечуючи тривалий термін служби.

  5. Ергономічний дизайн: Ручки інструментів мають ергономічний дизайн, забезпечуючи комфортне використання та зручність у роботі.

  6. Різні зубці та заточування: Пиляльні полотна мають різні типи зубів (грубі, середні, тонкі) та заточування, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для конкретного завдання.

  7. Застосування в різних галузях: Ручні пили та пиляльні полотна від Wurth широко застосовуються у будівництві, ремонті, столярній справі, металообробці та інших галузях.

Ручні пилки та пиляльні полотна від Wurth є надійним інструментом, який допоможе вам ефективно і точно розпилювати різні матеріали, забезпечуючи відмінну якість роботи.

При виборі ручних пилок та пиляльних полотен від Wurth важливо звернути увагу на такі характеристики, щоб вибрати найкращий інструмент для конкретних завдань:

  1. Тип та призначення:

    • Визначте, для яких матеріалів та завдань призначений інструмент: деревина, метал, пластик, гіпсокартон та інші. Виберіть тип пилки або пиляльного полотна, що відповідає призначенню.
  2. Тип зубів:

    • Зуби можуть бути грубими, середніми та тонкими, кожен тип призначений для певних матеріалів та умов різання.
  3. Довжина полотна:

    • Враховуйте довжину пиляльного полотна, вона впливає на максимальну товщину матеріалу, який можна розпиляти.
  4. Заточення зубів:

    • Розгляньте заточування зубів: зубці із заточуванням підходять для певних матеріалів та типів різу.
  5. Ергономіка та зручність:

    • Оцініть зручність ручок, їх ергономічність та комфорт при тривалому використанні інструменту.
  6. Матеріал полотна:

    • Уточніть матеріал пиляльного полотна, оскільки він впливає на його міцність та здатність різання різних матеріалів.
  7. Міцність та довговічність:

    • Зверніть увагу на якість матеріалів та виготовлення, що гарантує тривалий термін служби інструменту.
  8. Бренд та репутація:

    • Приділяйте увагу бренду Wurth, відомому своєю якістю та надійністю інструментів.
  9. Відгуки та рекомендації:

    • Вивчіть відгуки інших користувачів, це може допомогти вам зрозуміти досвід використання інструменту та прийняти більш обґрунтоване рішення.

Важливо вибирати інструмент з урахуванням його призначення, матеріалу, з яким належить працювати, та ваших специфічних потреб.