Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Вкручувальна ручка для надфілів
Вкручувальна ручка для надфілів - фото №1

Вкручувальна ручка для надфілів

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Вкручувальна ручка для надфілів

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
07146188
В наявності
1 шт
192 грн

Нагвинчувана рукоятка для надфілів від Wurth: Простота та Універсальність

Нагвинчувана рукоятка для надфілів, представлена Wurth з розміром 85 мм, є практичним та універсальним аксесуаром, який чудово доповнює ваш інструментарій для обробки матеріалів. Ось детальніший опис її переваг:

  1. Простота встановлення: Ця рукоятка нагвинчується на кінець надфілю і фіксується надійно. Процес установки максимально простий і вимагає спеціальних навичок. Ви можете швидко та легко зібрати або замінити рукоятку залежно від вашого поточного завдання.

  2. Універсальність: Розмір 85 мм робить цю рукоятку універсальною, і вона сумісна з більшістю надфілів різних типів та розмірів. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про сумісність при виборі надфілю - просто нагвинчуйте ручку і починайте роботу.

  3. Ефективний контроль: Рукоятка забезпечує зручне зчеплення та контроль над надфілем під час роботи. Це особливо важливо для точної та якісної обробки матеріалів, оскільки дозволяє вам керувати напилком з легкістю та точністю.

  4. Тривале використання: Рукоятка виготовлена з міцних та довговічних матеріалів, забезпечуючи надійність у роботі. Вона спроектована, щоб витримувати інтенсивне використання та тривалий термін служби.

Ця рукоятка, що нагвинчується, для надфілів стане надійним компаньйоном у вашій роботі, надаючи зручність, універсальність і контроль, необхідні для успішного виконання завдань з обробки матеріалів. Вона дозволить вам досягти високих результатів, зберігаючи при цьому комфорт та продуктивність у робочому процесі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація