Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різ. шпил. з соп. д різ. закл. RP/CSK
Різ. шпил. з соп. д різ. закл. RP/CSK - фото №1

Різ. шпил. з соп. д різ. закл. RP/CSK

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Різ. шпил. з соп. д різ. закл. RP/CSK

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
091794830
В наявності
1 шт
209.9 грн
091794840
В наявності
1 шт
295.2 грн
091794850
В наявності
1 шт
209.9 грн
091794860
В наявності
1 шт
209.9 грн
091794880
В наявності
1 шт
209.9 грн

Різ. шпиль. із соп. д рез. закл. RP/CSK від Wurth: все що потрібно знати!

Різ. шпиль. із соп. д рез. закл. RP/CSK від Wurth – це різьбовий штифт з різьбленням по всій довжині та конічною головкою з хрестоподібним шліцем. Він використовується для створення надійних різьбових з'єднань у різних матеріалах, таких як:

  • Метали: сталь, алюміній, латунь
  • Пластики: поліпропілен, поліетилен, ПВХ
  • Дерево: сосна, дуб, бук

Основні характеристики

  • Матеріал: сталь
  • Покриття: цинк
  • Діаметр: від M3 до M12
  • Довжина: від 6 мм до 50 мм
  • Тип різьблення: метрична
  • Тип шліцю: хрестоподібний PZ

Особливості

  • Висока міцність: штифти Wurth виготовлені з високоякісної сталі і мають високу міцність на розтягування та зріз.
  • Надійне з'єднання: різьблення по всій довжині штифта забезпечує надійне з'єднання з матеріалом.
  • Простота використання: штифти легко встановлюються за допомогою звичайного хрестоподібного ключа.
  • Універсальність: штифти Wurth можуть використовуватися в різних матеріалах та для різних застосувань.

Застосування

  • Ремонт: штифти Wurth можуть використовуватися для ремонту пошкоджених різьбових з'єднань.
  • Будівництво: штифти Wurth можуть використовуватися для кріплення різних елементів до стін, стель та інших конструкцій.
  • Виробництво: штифти Wurth можуть використовуватися для збирання різних виробів.

Перед покупкою

  • Визначте матеріал:  виберіть штифт, який підходить для матеріалу, з яким ви будете працювати.< /li>
  • Визначте діаметр та довжину: виберіть штифт, який відповідає діаметру отвору та бажаній глибині з'єднання.< /li>
  • Визначте тип різьблення: виберіть штифт, який має різьблення, сумісне з різьбленням у матеріалі.< /li>
  • Визначте тип шліцю: виберіть штифт, який має шліц, сумісний з вашим інструментом. li>

Wurth – це провідний виробник кріпильних елементів та інструментів. Компанія Wurth пропонує широкий асортимент різьбових штифтів, які відрізняються високою якістю та надійністю.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація