Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Інструм. губковий для заклеп.гайок HES 510N
Інструм. губковий для заклеп.гайок HES 510N - фото №1

Інструм. губковий для заклеп.гайок HES 510N

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Інструм. губковий для заклеп.гайок HES 510N

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0948880
В наявності
1 шт
19 461.6 грн

Інструмент губковий для заклепувальних гайок HES 510N від W&rm: опис, характеристики, застосування

Інструмент HES 510N від Würth - це ручний інструмент, призначений для встановлення та зняття заклепувальних гайок. Він має ергономічний дизайн, що забезпечує зручне захоплення та знижує стомлюваність при роботі.

Основні характеристики

  • Тип: інструмент губковий
  • Призначення: для заклепувальних гайок
  • Довжина: 250 мм
  • Вага: 500 г
  • Матеріал: сталь
  • Виробник: Würth

Особливості

  • Універсальність: підходить для роботи із заклепувальними гайками різних розмірів
  • Надійність: виготовлений із високоякісної сталі
  • Ергономічність: зручне захоплення, що знижує стомлюваність
  • Простота використання: не вимагає спеціальних навичок

Спосіб застосування

  1. Вставте заклепувальну гайку в отвір інструменту.
  2. Помістіть інструмент у потрібне місце на деталі.
  3. Стисніть ручки інструмента.
  4. Заклепувальну гайку буде встановлено.

Особливості використання

  • При роботі з інструментом необхідно використовувати захисні окуляри.
  • Не використовуйте інструмент для роботи з пошкодженими заклепувальними гайками.
  • Не перевантажуйте інструмент.

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація