Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Заклепочник для гайок-заклепок HES 512 D
Заклепочник для гайок-заклепок HES 512 D - фото №1

Заклепочник для гайок-заклепок HES 512 D

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Заклепочник для гайок-заклепок HES 512 D

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0948870
Немає в наявності
1 шт

Заклепочник для гайок-заклепок HES 512 D від Wurth: Ваш надійний помічник для міцних з'єднань

Заклепочник HES 512 D від Wurth – це професійний інструмент, призначений для встановлення різьбових заклепок (гайок-заклепок) розміром M5-M12. Він дозволяє створювати надійні, герметичні та вібростійкі з'єднання у різних матеріалах, таких як метал, пластик, дерево тощо.

Навіщо він потрібний

Заклепочник HES 512 D – незамінний інструмент для:

  • Ремонт та обслуговування:
    • Автомобілів
    • Побутова техніка
    • Меблі
    • Обладнання
  • Будівництва:
    • Монтаж металоконструкцій
    • Фасадних робіт
    • Покрівельних робіт
  • Виробництва:
    • Складальних робіт
    • Виготовлення виробів із листового металу

Основні характеристики

  • Тип заклепок: різьбові (гайки-заклепки)
  • Діапазон розмірів заклепок: M5-M12
  • Тип приводу: ручний
  • Зусилля стиснення: 20000 Н
  • Хід штока: 20 мм
  • Вага: 1.2 кг

Особливості

  • Запатентована система важелів: забезпечує зниження зусилля на 60% у порівнянні зі звичайними клепальними інструментами. /li>
  • Ергономічний дизайн: рукоятки з протиковзким покриттям забезпечують зручний хват і знижують стомлюваність.
  • Поворотна насадка: дозволяє працювати у важкодоступних місцях.
  • Змінні насадки: для різних розмірів заклепок.
  • Висока продуктивність: інструмент дозволяє швидко та легко встановлювати заклепки.
  • Надійність: інструмент виготовлений з високоякісних матеріалів і має тривалий термін служби.

Особливості використання

  • Перед використанням інструмента необхідно ознайомитися з інструкцією.
  • Заклепочник HES 512 D слід використовувати лише з різьбовими заклепками відповідного розміру.
  • При роботі з інструментом необхідно використовувати захисні окуляри та рукавички.

Переваги

  • Надійність: інструмент забезпечує міцне та герметичне з'єднання.
  • Ефективність: інструмент дозволяє швидко та легко встановлювати заклепки.
  • Універсальність: інструмент підходить для роботи з різними матеріалами.
  • Ергономічність: інструмент зручний у використанні.
  • Довговічність: інструмент виготовлений з високоякісних матеріалів.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація