Кліщі заклепувальні ручні від Wurth: надійний помічник для роботи із заклепками
Навіщо потрібні
Заклепкові кліщі Wurth – це ручний інструмент, призначений для з'єднання різних матеріалів за допомогою заклепок. Заклепки – це елементи кріплення, які деформуються при установці, створюючи міцне, нероз'ємне з'єднання.
Основні характеристики
- Діаметр заклепок: 2.4-5.0 мм
- Довжина: 260 мм
- Вага: 0.47 кг
- Матеріал: сталь
- Тип заклепок: глухі
- Особливості:
- Ергономічні ручки
- Легкий хід
- Міцний корпус
- Змінні насадки
На що звернути увагу
- Діаметр заклепок: виберіть кліщі, які підходять для діаметра заклепок, які ви будете використовувати. li>
- Довжина: довші кліщі забезпечують більше зусилля, але можуть бути менш зручними для роботи в обмеженому просторі.
- Матеріал: сталеві кліщі більш міцні, але важчі за алюмінієві.
- Тип заклепок: кліщі для глухих заклепок не підходять для витяжних заклепок.
Особливості використання
- Вставте заклепку в отвір на заготовках.
- Помістіть стрижень заклепки в отвір кліщів.
- Стисніть ручки кліщів, щоб деформувати заклепку.
- Видаліть стрижень заклепки.
Переваги
- Міцність: заклепувальні з'єднання дуже міцні та надійні.
- Вібростійкість: заклепувальні з'єднання стійкі до вібрації.
- Герметичність: заклепувальні з'єднання можуть бути герметичними.
- Простота використання: заклепувальні з'єднання легко монтувати.
Структура номерів товару Wurth
Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби
Приклади структури номера товару: Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)
Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)
Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076