Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кліщі заклепувальні ручні, ZEBRA
Кліщі заклепувальні ручні, ZEBRA - фото №1

Кліщі заклепувальні ручні, ZEBRA

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Кліщі заклепувальні ручні, ZEBRA

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
091512
Немає в наявності
1 шт

Кліщі заклепувальні ручні, ZEBRA від Wurth: детальний огляд

Спосіб застосування

  1. Вставте заклепку в отвір, призначений для з'єднання.
  2. Помістіть стрижень заклепки у затискні губки кліщів.
  3. Стисніть ручки кліщів, щоб стиснути заклепку.
  4. Видалить стрижень заклепки з кліщів.

Основні характеристики

  • Діаметр заклепок: 2,4-4,0 мм (залежно від моделі)
  • Довжина: 260 мм
  • Вага: 450 г
  • Матеріал: сталь
  • Рукоятки: двокомпонентні, ергономічні

Особливості

  • Система Zebra: забезпечує швидку та просту заміну насадок
  • Важільний механізм: збільшує зусилля, що додається
  • Зручні ручки: забезпечують надійний хват і знижують стомлюваність
  • Поворотна головка: дозволяє працювати у важкодоступних місцях

На що звернути увагу

  • Діаметр заклепок: виберіть модель, яка підходить для діаметра заклепок, що використовуються вами
  • Довжина: для роботи в обмежених просторах може бути зручніше модель з меншою довжиною
  • Матеріал: сталеві кліщі міцніші, але й важчі
  • Рукоятки: ергономічні рукоятки з нековзним покриттям забезпечують більш комфортну роботу

Що варто знати перед покупкою

  • Ціна: кліщі ZEBRA від Wurth коштують дорожче, ніж деякі інші моделі на ринку, але вони відрізняються високою якістю та надійністю
  • Гарантія: Wurth надає гарантію на свої інструменти
  • Сервіс: Wurth має мережу сервісних центрів, де можна відремонтувати або замінити інструмент


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація