Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Перехідник для Dent Lifter
Перехідник для Dent Lifter - фото №1

Перехідник для Dent Lifter

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Перехідник для Dent Lifter

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0691500122
В наявності
1 шт
63.6 грн

Перехідник для Dent Lifter від Wurth: секрети ідеального ремонту кузова

Перехідник для Dent Lifter від Wurth – це незамінний інструмент, який допоможе вам швидко та ефективно усунути вм'ятини на кузові автомобіля, не вдаючись до дорогих послуг спеціалістів.

На що звернути увагу при покупці

  • Сумісність: Переконайтеся, що перехідник підходить до Dent Lifter.
  • Розмір: Виберіть перехідник відповідного розміру для вм'ятин, з якими ви плануєте працювати.
  • Матеріал: Перехідник повинен бути виготовлений із міцного та надійного матеріалу, здатного витримувати значні навантаження.
  • Комплектація: Деякі перехідники поставляються з набором насадок, що розширюють функціональні можливості.

Основні характеристики

  • Матеріал: Міцна сталь
  • Розмір: 20 мм
  • Сумісність: Dent Lifter Wurth
  • Комплектація: Перехідник

Особливості використання

  • Перед використанням перехідника необхідно ретельно очистити та знежирити поверхню кузова.
  • Вдягніть перехідник на Dent Lifter, дотримуючись інструкцій виробника.
  • Підключіть Dent Lifter до джерела живлення.
  • Акуратно натисніть на перехідник, доки вм'ятина не вирівняється.
  • Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати перехідники різних розмірів та форм.

Перехідник для Dent Lifter від Wurth

  • Економить ваші гроші: Дозволяє самостійно усувати вм'ятини, не вдаючись до допомоги автосервісів.
  • Простий у використанні: Не вимагає спеціальних навичок або інструментів.
  • Ефективний: Допомагає швидко та якісно видалити вм'ятини різної форми та глибини.
  • Універсальний: Підходить для Dent Lifter Wurth, а також може використовуватися з інструментами інших виробників.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація