Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Перехідник для Dent Lifter
Перехідник для Dent Lifter - фото №1

Перехідник для Dent Lifter

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Перехідник для Dent Lifter

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0691500121
В наявності
1 шт
63.6 грн

Перехідник для Dent Lifter від Wurth: Ваш надійний помічник у боротьбі з вм'ятинами

Перехідник для Dent Lifter від Wurth – це універсальний інструмент, який допоможе вам швидко і легко усунути вм'ятини на кузові автомобіля без особливих зусиль.

На що звернути увагу при покупці

  • Сумісність: Переконайтеся, що перехідник compatible with your Dent Lifter.
  • Розмір: Виберіть перехідник відповідного розміру, щоб він відповідав вм'ятинам, які ви хочете видалити.
  • Матеріал: Перехідник повинен бути виготовлений із міцного та надійного матеріалу, щоб витримувати навантаження.
  • Комплектація: Деякі перехідники поставляються з набором насадок для розширення функціональності.

Основні характеристики

  • Матеріал: Сталь
  • Розмір: 20 мм
  • Сумісність: Dent Lifter Wurth
  • Комплектація: Перехідник

Особливості використання

  • Підготовка: Перед використанням перехідника очистіть та знежиріть поверхню кузова автомобіля.
  • Налаштування: Надягніть перехідник на Dent Lifter.
  • Підключення: Підключіть Dent Lifter до джерела живлення.
  • Видалення вм'ятин: Акуратно натисніть на перехідник, доки вм'ятина не вирівняється.

Переваги

  • Простота використання: Не вимагає спеціальних навичок або інструментів.
  • Ефективність: Швидко та легко усуває вм'ятини різних розмірів.
  • Економічність: Допомагає заощадити гроші на професійному ремонті кузова.
  • Універсальність: Може використовуватися з Dent Lifter інших виробників.

Перехідник для Dent Lifter від Wurth – це простий та ефективний інструмент, який стане вашим надійним помічником у боротьбі з вм'ятинами на кузові автомобіля.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація