Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter
Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter - фото №1

Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0691500117
В наявності
1 шт
63.6 грн

Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter від Wurth: ваш помічник у рихтуванні кузова

Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter від Wurth – це незамінний інструмент для кузовного ремонту, який допоможе вам швидко та ефективно усунути вм'ятини на кузові автомобіля.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип перехідника: овальний/жорсткий перехідник підходить для роботи з вм'ятинами різних форм і розмірів.
  • Сумісність: переконайтеся, що перехідник сумісний з вашим Dent Lifter.
  • Матеріал: перехідник повинен бути виготовлений із міцного та зносостійкого матеріалу.
  • Розмір: виберіть перехідник відповідного розміру для ваших потреб.

Основні характеристики

  • Тип: овальний/жорсткий
  • Сумісність: Dent Lifter Wurth
  • Матеріал: сталь
  • Розмір: 100х60 мм

Особливості використання

  • Перед використанням перехідника необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації Dent Lifter.
  • Перехідник слід використовувати лише за призначенням.
  • Не рекомендується використовувати перехідник на пошкоджених ділянках кузова.

Овальний/жорсткий перехідник для Dent Lifter від Wurth – це простий і надійний інструмент, який допоможе вам зробити рихтування кузова автомобіля своїми руками.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація