Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Петлі тягові для PinPuller
Петлі тягові для PinPuller - фото №1

Петлі тягові для PinPuller

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Петлі тягові для PinPuller

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0691500163
В наявності
1 шт
101.8 грн
0691500161
В наявності
1 шт
101.8 грн
0691500164
В наявності
1 шт
76.3 грн
0691500162
В наявності
1 шт
101.8 грн
0691500160
В наявності
1 шт
101.8 грн

Петлі тягові для PinPuller від Wurth: надійні помічники для демонтажу

Петлі тягові для PinPuller від Wurth – це незамінний інструмент для демонтажу різних елементів, таких як підшипники, шестерні, втулки та інші деталі.

На що звернути увагу при покупці

  • Розмір: виберіть тягові петлі відповідного розміру для деталей, що демонтуються.
  • Вантажопідйомність: переконайтеся, що тягові петлі витримують вагу деталі, що демонтується.
  • Матеріал: тягові петлі повинні бути виготовлені з міцного та надійного матеріалу.
  • Комплектація: деякі тягові петлі поставляються з набором насадок.

Основні характеристики

  • Матеріал: сталь
  • Вантажопідйомність: 10 тонн
  • Розмір: 100 мм
  • Комплектація: тягові петлі

Особливості використання

  • Перед використанням петель тягових необхідно закріпити їх на деталі, що демонтуються.
  • Під'єднайте петлі тягові до PinPuller.
  • Увімкніть PinPuller і обережно потягніть за петлі тягові, доки деталь не буде демонтована.

Петлі тягові для PinPuller від Wurth – це універсальний інструмент, який допоможе вам швидко та легко демонтувати навіть найскладніші деталі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація