Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Ручний та слюсарний інструмент
Біти та тримачі
Біти
Біта, Pozidriv
Біта PZ, різьба M5 мм
Біта PZ, різьба M5 мм
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Біта WURTH PZ2 M5 45 мм
(арт. 0614176677)
306
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Біта PZ, різьба M5 мм
⭐ Кількість товарів у наявності
1
⭐ Найдешевший товар
214.2 грн
⭐ Найдорожчий товар
214.2 грн