Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH - фото №1

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH

Номер товару 5952001500
В наявності

Ціна:
213 144 грн/шт

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH

Номер товару 5952001500

213 144 грнБез ПДВ: 177 620 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Синергетичний інвертор із цифровим керуванням, що використовує нову технологію IGBT. Режим синергії забезпечує заздалегідь визначені параметри зварювання силою струму, проводом. та газом, що використовується. Ідеально підходить для нержавіючої сталі,

алюмінію та конструкційної сталі товщиною понад 2 мм.

Теплоізоляція

  • Клас теплоізоляції "Н" - електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C.
  • Технологія IGBT
  • Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (питання від генератора).
  • Знімний блок подачі дроту
  • Знімний блок подачі проводів підключення до машини 5-метровим кабелем надає значно більшу мобільність для зварювання.

Синергетичний режим

  • Цей зварювальний апарат оснащений режимом синергії
  • Режим синергії забезпечує набагато кращу роботу

    зварювання, використовуючи заздалегідь визначені параметри зварювання в

    залежності від напруги струму, дроту та використовуваного газу.

Написати відгук

   

Інформація про продукт