Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth

Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth - фото №1

Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth

Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth
WELDSYS-MIG / MAG250-380V-907X467X768MM

Номер товару 5952001250
В наявності

Ціна:
74 592 грн/шт56 832 грн/шт

Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth

Номер товару 5952001250

74 592 грн56 832 грнБез ПДВ: 47 360 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Апарат для зварювання MIG/MAG 250 Wurth: Технологічна Прекрасність у Сварці

Апарат для зварювання MIG/MAG 250 від Wurth є першокласним інструментом для тих, хто цінує високу якість та ефективність у сварці. Його передові характеристики та інноваційні функції роблять його ідеальним для робіт на будівництві, виробництві та ремонтних майстернях.

Основні Особливості:

  1. Новий IGBT-инвертор: Цей аппарат використовує IGBT-інвертор з цифровим управлінням, що гарантує стабільне та ефективне зварювання MIG, навіть при нестабільному електропостачанні

  2. Безступеневе Регулювання Індукції: Можливість точної регулювання індукції забезпечує чистий шов, що є ключовим для високоякісного зварювання

  3. 2 в 1 Режими зварювання: Аппарат підтримує режими MIG та STICK (електрод), розширюючи можливості для різних видів робіт

  4. Функція NO GAS: Можливість роботи на відкритому повітрі з порошковим дротом для зварювання без використання газу

  5. Горелка Abicor Binzel MB 24KD: У комплекті йде горелка відомого виробника, що забезпечує зручність та надійність у використанні

Технічні Характеристики:

  • Вага: 41 кг
  • Час Роботи при Макс. Тоці (40 ° C): 60%
  • Діаметр Проводу: 1,2 мм
  • Довжина: 90,7 см
  • Довжина Кабеля: 3 м
  • Номінальне Напруга: 380 В/перем.тока
  • Сила Тока, Макс.: 250 A
  • Сила Тока, Мін./Макс.: 50-250 A

Апарат для зварювання MIG/MAG 250 Wurth - це не тільки інструмент, але і рішення для високоякісного та ефективного зварювання в різних умовах. Його функціональність і зручність використання роблять його важливим компаньйоном для професіоналів у світі зварювання

Написати відгук

   

Інформація про продукт