Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Зварювальний інвертор MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5

Зварювальний інвертор MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5 - фото №1

Зварювальний інвертор MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5

Зварювальний апарат MIG 180-5
WELDSYS-MIG / MAG / STICK / LIFT / TIG- (180-5)

Номер товару 5952001180
Немає в наявності

Інвертор IGBT нової технології з цифровим керуванням для зварювання методом MIG тонкої сталі або листів нержавіючої сталі товщиною до 1,5 мм. Невелика 5-кілограмова котушка з дротом D200 для зварювання MIG / MAG.

3 в 1

Три різних режими зварювання - MIG, STICK і LIFT / TIG

Функція NO GAS

Функція No GAS забезпечує роботу на відкритому повітрі зі зварювальним дротом, що не вимагає захисного газового середовища

Євро-штекер

Євро-штекер з пальником Abicor Binzel MB 15AK в якості стандартного аксесуара

Теплоізоляція

Клас теплоізоляції "H" - електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180 ° C

Технологія IGBT

Технологія IGBT забезпечує безперервне зварювання навіть при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

Запобіжник

Для роботи апарату потрібен запобіжник на 20A

Написати відгук