Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Куртка робоча VIKING LITE, розмір 46 - фото №1

Куртка робоча VIKING LITE, розмір 46

Куртка робоча VIKING LITE, сіро-чорна, розмір 46 -арт. 5899705246

Номер товару 5899705246
В наявності

Ціна:
1 274.4 грн/шт

Куртка робоча VIKING LITE, розмір 46

Номер товару 5899705246

1 274.4 грнБез ПДВ: 1 062 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Робоча куртка Viking Lite від Wurth – це чудове поєднання міцності, комфорту та функціональності. Виготовлена з високоякісної сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², ця куртка забезпечує надійний захист під час виконання різних робіт, зберігаючи при цьому свободу рухів та комфорт

Основні характеристики:

  • Матеріал: Сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка поєднує міцність поліестеру з комфортом і дихаючими властивостями бавовни
  • Захисне покриття: Мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу, що забезпечує додатковий захист від забруднень і продовжує термін служби куртки
  • Ергономічний дизайн: Зручний крій, який не обмежує рухи, та подовжена спинка для додаткового захисту у нахилених положеннях
  • Комір-стійка: Захищає шию від вітру та забруднень, підходить для використання в прохолодну пору року або в умовах сильного вітру
  • Манжети з регулюванням: Регульовані манжети на кнопках для зручного підлаштування до будь-якої товщини рукавичок або манжетів одягу
  • Кишені куртки Viking Lite:

  • Нагрудні кишені: Дві нагрудні кишені з клапанами на липучці для безпечного зберігання документів, мобільного телефону або інших важливих дрібниць
  • Бічні кишені: Дві великі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних інструментів або особистих речей під час роботи
  • Внутрішні кишені: Одна внутрішня кишеня для зберігання документів або цінних речей, захищена від вологи та пилу

  • Таблиця розмірів

    :
    Підходить для виконання загальнобудівельних та ремонтно-монтажних робіт, роботи на СТО та автомайстернях, легкої промисловості, складських робіт, сільськогосподарських робіт, а також для прибирання та обслуговування об'єкті

    Написати відгук