Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Очисник дросельної заслонки, 500 ml

Очисник дросельної заслонки, 500 ml - фото №1

Очисник дросельної заслонки, 500 ml

Очищувач дросельної заслінки Wurth 500мл
Потужної дії, підходить для заслонок, карбюратору,
дуже забруднених механізмів.

Номер товару 5861113500
В наявності
Ціна:
324.4 грн/шт

Очисник дросельної заслонки, 500 ml

Номер товару 5861113500

324.4 грнБез ПДВ: 270.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Спеціальний високоактивний очищувач системи для 2- і 4-тактних двигунів.

Не вимагає зняття деталей для очищення.

Клапан 360°.

Дозволяє очистити навіть важкодоступні місця

Чудові очищуючі властивості.

  • Оптимальна продуктивність карбюратора.
  • Відмінна робота дросельної заслінки.

Тиха робота двигуна.

Усуває неполадки, викликані забрудненням дросельних заслінок або карбюраторів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт