Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE - фото №1Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE - фото №2Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE - фото №3
Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE - фото №1
Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE - фото №2
Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE - фото №3

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 предмети, в кейсі, REDSTRIPE -арт. 5763138024

Номер товару 5763138024
В наявності

Ціна:
2 098.8 грн/шт1 888.9 грн/шт

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8IN, 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

Номер товару 5763138024

2 098.8 грн1 888.9 грнБез ПДВ: 1 574.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Набір інструментів з тріскачкою 3/8" 24 шт в кейсі REDSTRIPE від Wurth – це універсальний комплект, який стане незамінним помічником як для професіоналів, так і для домашніх майстрів.

Він містить усі необхідні інструменти для виконання різних слюсарних робіт:

  • Трискання 3/8" з реверсом і 72 зубами забезпечує високу точність і плавність ходу.
  • Набір торцевих головок (від 6 до 22 мм) підходить для роботи з гайками та болтами різних розмірів.
  • Подовжувачі (50 і 100 мм) дозволяють працювати у важкодоступних місцях.
  • Вороток забезпечує додаткове зусилля при роботі з тугими гайками та болтами.
  • Карданний шарнір дозволяє працювати під кутом.
  • Свічкові ключі (16 і 21 мм) призначені для заміни свічок запалювання.
  • Плоскогубці і викрутки (шліцеві та хрестові) доповнюють функціонал набору.
  • Всі інструменти виготовлені з високоякісної сталі і відрізняються міцністю та надійністю.
  • Кейс REDSTRIPE забезпечує зручне зберігання та транспортування інструментів.

На що звернути увагу:

  • Розмір: набір інструментів 3/8" є найбільш універсальним і підходить для роботи з більшістю кріпильних елементів.
  • Кількість інструментів: 24 предмети – це оптимальний набір для виконання основних слюсарних робіт.
  • Матеріал: інструменти з високоякісної сталі прослужать вам довгі роки.
  • Кейс: кейс REDSTRIPE забезпечує зручне зберігання та транспортування інструментів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт