Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE

Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №1Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №2Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №3Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №4Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №5
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №1
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №2
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №3
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №4
Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE - фото №5

Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE

Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE -арт. 5763038016

Номер товару 5763038016
В наявності

Ціна:
50.9 грн/шт

Головка торцева шестигранна, 3/8IN, коротка, WS16, RED STRIPE

Номер товару 5763038016

50.9 грнБез ПДВ: 42.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.

Хром-ванадієва сталь

Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.

Добре помітне маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз з кульковим фіксатором

Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.

Надійний захват

Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція

Малий зазор на приводі торцевого ключа дозволяє швидко направляти інструмент, затискати кріплення і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує відкручування зношених болтів із закругленими кутами та зменшує прослизання на обмерзлих кріпленнях.

Написати відгук