Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE

Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №1Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №2Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №3Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №4
Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №1
Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №2
Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №3
Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE - фото №4

Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE

Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE -арт. 5763014320

Номер товару 5763014320
В наявності

Ціна:
36 грн/шт

Головка торцева, 1/4IN, з насадкою TX25, RED STRIPE

Номер товару 5763014320

36 грнБез ПДВ: 30 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Зірчаста головка (Torx) робить кріплення значно надійнішим і забезпечує кращу передачу крутного моменту, завдяки чому гвинти та болти можна закручувати надійніше. Широко використовується в автомобілях, мотоциклах, велосипедах, комп'ютерних системах, жорстких дисках і побутовій електроніці.

Хром-ванадієва сталь

Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.

Добре помітне маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз з кульковим фіксатором

Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.

Надійний захват

Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійнй захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.

Написати відгук