- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Двосторонні накидні ключі
- Двосторонній накидний ключ, метрич.
- Ключ накидний двосторонній Red Line
- Ключ накидний подвійний, метричний, WS30X32
Ключ накидний подвійний, метричний, WS30X32
Ключ накидний двосторонній метричний
RED LINE
Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь.
Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.
Виконання: метричний, глибокий вигин
Накидна частина: Подвійний шестигранник
Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2
Матеріал: хром-ванадієва сталь
Поверхня: матове хромування
Довжина (L) | 370 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d1) | 43,5 мм |
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) | 46,3 мм |
Розмір ключа | 30 x 32 мм |
Товщина кільця (a1) | 15,2 мм |
Товщина кільця 2 (a2) | 16 мм |