Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ накидний подвійний, метричний, WS27X29

Ключ накидний подвійний, метричний, WS27X29

Ключ торцевий двосторонній з метричних зміщенням
RED LINE

Номер товару 5754305279
В наявності

Цена:
328.7 грн/шт 213.6 грн/шт

Ключ накидний подвійний, метричний, WS27X29

Номер товару 5754305279

328.7 грн 213.6 грн Без ПДВ: 178 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь.

Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.


Виконання: метричний, глибокий вигин

Накидна частина: Подвійний шестигранник

Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2

Матеріал: хром-ванадієва сталь

Поверхня: матове хромування

Довжина (L) 365 мм
Розмір ключа 27 x 29 мм
Товщина кільця (a1) 14 мм
Застосування:
Ключ дозволяє роз'єднувати глибоко розташовані гвинтові з'єднання завдяки голівках кільця з глибоким вигином.

Написати відгук