- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Гайкові ключі
- Двосторонні накидні ключі
- Двосторонній накидний ключ, метрич.
- Ключ накидний двосторонній Red Line
- Ключ накидний подвійний, метричний, WS25X28
Ключ накидний подвійний, метричний, WS25X28
Ключ накидний двосторонній метричний
RED LINE
Способи доставки
Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь.
Виконання: метричний, глибокий вигин
Накидна частина: Подвійний шестигранник
Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2
Матеріал: хром-ванадієва сталь
Поверхня: матове хромування
Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.
Довжина (L) | 342 мм |
Зовнішній діаметр кільця (d1) | 37,4 мм |
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) | 41,4 мм |
Розмір ключа | 25 x 28 мм |
Товщина кільця (a1) | 13,9 мм |
Товщина кільця 2 (a2) | 14,9 мм |