Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28

Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28

Кутовий двосторонній ріжковий ключ, метричний Red Line
Ключ ріжковий подвійного. -WS25X28
RED LINE

Номер товару 5754304258
В наявності

Цена:
199.1 грн/шт 129.4 грн/шт

Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28

Номер товару 5754304258

199.1 грн 129.4 грн Без ПДВ: 107.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Виконання: метричний

Стандарт: DIN 3110 / DIN 475-2

Матеріал: хром-ванадієва сталь

Поверхня: матове хромування, поліровані головки

Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритою боку 15º

Довжина (L) 275 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 53,6 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 58,9 мм
Розмір ключа 25 x 28 мм

Написати відгук