Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ключів рожково-накидних Wurth RED LINE WS6-22 17шт

Набір ключів рожково-накидних Wurth RED LINE WS6-22 17шт

Набір ключів рожково-накидних Wurth RED LINE WS6-22 17шт

Номер товару 575430141
В наявності

Цена:
2 095.2 грн/шт

Набір ключів рожково-накидних Wurth RED LINE WS6-22 17шт

Номер товару 575430141

2 095.2 грн Без ПДВ: 1 746 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Зі складною сумкою для зручності зберігання в комплекті

  • Виконання: метричне, коротке;
  • Накидна частина: Накидна частина з подвійним шестигранником;
  • Стандарт: DIN 3113/DIN 475-2;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: Матове хромування, відкрита частина полірована;
  • Геометричні характеристики: Вигин кільця вниз на 15°, положення відкритої частини 15°;
  • Дванадцятигранна накидна частина та положення відкритої частини 15° є оптимальним по відношенню до ручки, за рахунок цього кут повороту мінімальний;
  • Свобода рухів пальців та зручність обгинання перешкод завдяки згину 15º.

Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт