Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжково-накидний Wurth WS23

Ключ ріжково-накидний Wurth WS23

Ключ гайковий комбінований короткий метричний Red Line
Ключ рожково-накидний-WS23
RED LINE
Ключ ріжково-накидний Wurth WS23

Номер товару 575430123
В наявності

Цена:
139.9 грн/шт 91 грн/шт

Ключ ріжково-накидний Wurth WS23

Номер товару 575430123

139.9 грн 91 грн Без ПДВ: 75.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 23 мм

Довжина:

  • 260 мм

Покриття:

  • Хромований.

Довжина (L) 260 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 34,8 мм
Розмір ключа 23 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 47,5 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт