Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм

Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм - фото №1Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм - фото №2Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм - фото №3
Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм - фото №1
Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм - фото №2
Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм - фото №3

Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм

Ключ ріжковий розвідний Red Line
розвідний ключ 300мм
RED LINE

Номер товару 575422112
В наявності

Ціна:
1 028.4 грн/шт617 грн/шт

Ключ розвідний RED LINE, 250 мм 0-34 мм

Номер товару 575422112

1 028.4 грн617 грнБез ПДВ: 514.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Тип: метричний, короткий

  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Матеріал: хром-ванадієва, кована сталь. Високоякісна інструментальна сталь,

    хромоване покриття

  • Поверхня: хромована, полірована головка.

Геометричні характеристики: нахил губок 22,5º, модель для правої руки з метричною вимірювальною шкалою для швидкого та точного визначення розкриття губок.

Форма головки: вузькі головки для роботи в обмеженому просторі. Довгі губки для впевненого захоплення глибоко посаджених болтів та гайок.

Написати відгук

   

Інформація про продукт