Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №1Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №2Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №3
Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №1
Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №2
Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №3

Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Ключ ріжковий розвідний Red Line
розвідний ключ 200мм
RED LINE

Номер товару 575422108
В наявності

Ціна:
639.6 грн/шт383.8 грн/шт

Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Номер товару 575422108

639.6 грн383.8 грнБез ПДВ: 319.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Тип: метричний, короткий

  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Матеріал: хром-ванадієва, кована сталь. Високоякісна інструментальна сталь,

    хромоване покриття.

  • Поверхня: хромована, полірована головка.

Геометричні характеристики: нахил губок 22,5º, модель для правої руки з метричною вимірювальною шкалою для швидкого та точного визначення розкриття губок.

Форма головки: вузькі головки для роботи в обмеженому просторі. Довгі губки для впевненого захоплення глибоко посаджених болтів та гайок

Написати відгук

   

Інформація про продукт