Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230 - фото №1

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230
ANGLGRIND-EL-EAG20-230

Номер товару 5717008010
В наявності

Ціна:
7 800 грн/шт

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230

Номер товару 5717008010

7 800 грнБез ПДВ: 6 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Дуже потужна кутова шліфувальна машина потужністю 2000 Вт для дисків діаметром до 230 мм

Оптимальне робоче положення

Додаткова рукоятка може бути пригвинчена зверху, праворуч або ліворуч

Менша стомлюваність при роботі

Прогумована ручка на головній рукоятці і амортизація вібрації на допоміжній рукоятці

М'який пуск

Обмеження пускового струму з електронним управлінням захищає ланцюг. Кутова шліфувальна машина прискорюється плавно і рівномірно

Оптимальна концепція захисту від пилу

Польова обв'язка і концепція повітряної вентиляції

Подвійні ущільнення для шарикопідшипника

Кнопка блокування шпинделя

Для більш простої заміни дисків

Написати відгук

   

Інформація про продукт