Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19

Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19 - фото №1Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19 - фото №2Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19 - фото №3
Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19 - фото №1
Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19 - фото №2
Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19 - фото №3

Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19

Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19
-арт. 5709300042

Номер товару 5709300042
В наявності

Ціна:
25 200 грн/шт

Мультилінійний лазерний нівелір MLG 19

Номер товару 5709300042

25 200 грнБез ПДВ: 21 000 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

1 горизонтальний і 2 вертикальних 360° зелених лазерних променя забезпечують тонкі, чіткі лінії для нівелювання там, де потрібні точні вертикальні та горизонтальні лінії. Зазвичай використовується для будівництва, обробки та столярних робіт.

Самонівелірована багаторядкова і фіксуюча функція

  • Утримує діапазон самонівелювання +/- 4⁰ та швидкий час вирівнювання ≤ 2 сек.
  • Режим блокування дозволяє працювати з пристроєм без обмежень: у руці або на похилій поверхні.

Три лазерні промені 360° (1 горизонтальний та 2 вертикальні)

  • Виготовляє прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, точно виконує вирівнювальні роботи.
  • Забезпечує контрольну точку на передній правій стороні пристрою.

  • Усі лазерні промені можна включати окремо: тільки вертикальну або горизонтальну лінію або всі разом.

Літій-іонний акумулятор та роз'єм тип C на пристрої та акумуляторному блоці

  • Сумісність із технологією швидкого заряджання забезпечує швидку зарядку (5 В/2 А).
  • Акумулятор можна заряджати у пристрої або знімати та заряджати окремо.

  • Пристрій може працювати без вбудованої батареї чи під час прямого живлення від зарядного пристрою.

IP54

  • Захист від обмеженого проникнення пилу та бризок води з усіх боків.
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому середовищі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт